Referencje
Beta Tools:956L 16
Rubix:703088
Producent:009560216
EAN:8014230478692

Szczegóły produktu : Nasadka do świec przedłużona 16mm-1/2 956L/16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 375 g |
| Długość | 250 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 375 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 182,31 Netto
/ Sztuka
zł 224,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
