Referencje
Beta Tools:956C 20,8
Rubix:703082
Producent:009560012
EAN:8014230038889

Szczegóły produktu : Nasadka do świec 20.8mm - 1/2 956C/20.8
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 149 g |
| Długość | 70 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 149 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86 Netto
/ Sztuka
zł 105,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
