Referencje
Beta Tools:920XZN 16
Rubix:702745
Producent:009200573
EAN:8014230350523

Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 z końcówką o prof. xzn m16 920XZN/16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 122 g |
| Długość | 58 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,15 Netto
/ Sztuka
zł 82,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
