Referencje
Beta Tools:920B 26
Rubix:702621
Producent:009200126
EAN:8014230034225

Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 26mm 920B/26
Nasadki z gniazdem kwadratowym 1/2" z końcówką wielokątną, chromowane
Mocne strony
Nasadki z gniazdem kwadratowym 1/2" i sześciokątnym otworem, chromowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 165 g |
| Długość | 45 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 165 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,36 Netto
/ Sztuka
zł 34,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
