Referencje
Beta Tools:920B 12
Rubix:702610
Producent:009200112
EAN:8014230034089


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2' (attacco quadro femmina) '' |
|---|---|
| Średnica | 12 mm |
| Długość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 12mm 920B/12
Nasadki z gniazdem kwadratowym 1/2" z końcówką wielokątną, chromowane
Mocne strony
Nasadki z gniazdem kwadratowym 1/2" i sześciokątnym otworem, chromowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 54 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2' (attacco quadro femmina) '' |
| Średnica | 12 mm |
| Długość | 38 mm |
| kwadrat | 10 mm |
| Średnica (cal) | 1/2' '' |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 54 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,5 Netto
/ Sztuka
zł 22,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie