Referencje
Beta Tools:910AS 11/32
Rubix:702487
Producent:009100203
EAN:8014230032757

Szczegóły produktu : Nasadka 3/8 calowa 11/32 910AS/11/32
Nasadki z gniazdem kwadratowym 3/8" i sześciokątnym profilem, chromowane
Mocne strony
Nasadki z gniazdem kwadratowym 3/8" i sześciokątnym profilem, chromowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 25 g |
| Długość | 28 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 25 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,65 Netto
/ Sztuka
zł 26,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
