Referencje
Beta Tools:730 95
Rubix:702164
Producent:007300095
EAN:8014230030494

Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 1.1/295mm 730/95
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x140x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7347 g |
| Długość | 125 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 7347 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1757,73 Netto
/ Sztuka
zł 2162,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
