Referencje
Beta Tools:710 21
Rubix:701976
Producent:007100021
EAN:8014230028484

Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 3/8 21mm 710-21
Nasadki z gniazdem kwadratowym żeńskim 3/8" z sześciokątnym gniazdem, seria normalna, fosforanowane
Mocne strony
Nasadki z gniazdem kwadratowym żeńskim 3/8" z sześciokątnym gniazdem, seria normalna, fosforanowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 78,6 g |
| Długość | 32 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 78.6 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,64 Netto
/ Sztuka
zł 36,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
