Referencje
Beta Tools:710 11
Rubix:701968
Producent:007100011
EAN:8014230028408

Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 3/8 11mm 710-11
Nasadki z gniazdem kwadratowym żeńskim 3/8" z sześciokątnym gniazdem, seria normalna, fosforanowane
Mocne strony
Nasadki z gniazdem kwadratowym żeńskim 3/8" z sześciokątnym gniazdem, seria normalna, fosforanowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 36,6 g |
| Długość | 30 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 36.6 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,45 Netto
/ Sztuka
zł 30,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
