Referencje
Beta Tools:900PT 30
Rubix:702450
Producent:009000770
EAN:8014230478845

Szczegóły produktu : Nasadka trzpieniowa 1/4pr.pentatorx 30 900PT/30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11,6 g |
| Długość | 28 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,18 Netto
/ Sztuka
zł 62,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
