Referencje
Facom:RL.NANO1PB
Rubix:671677
EAN:3148519040425
Szczegóły produktu : Zestaw nasadowy 1/4 z grzechotką serii L, nasadki 6-kątne RL.NANO1PB
1/4" nasadka sześciokątna - RL.NANO1PB
Zawiera:
-1 x grzechotka 1/4", o wysokich parametrach wodoodpornych -RL. 161.
-10 x nasadki sześciokątne 1/4" w rozmiarach metrycznych: R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-21 x końcówki 1/4" serii 1 - L 25 mm:
-ED. 1T High Perf’ for Phillips screws Pozidriv ®: PZ1 - PZ2 - PZ3
-EH. 1 standard for 6-points metric-size hollow sockets: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0.
-EP. 1t High Perf' for Phillips screw Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
-ES. 1T High Perf for slotted screws: F4.5 - F6.5 - F8.0.
-EXR.1 standard for Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
-1 x końcówka uchwytu nasadki 1/4 "-ECR.
-1 x przegub uniwersalny 1/4 "-R. 240A.
-1 x nasadka 1/4 "standardowy uchwyt listwy zabezpieczającej-R. 235.
-1 x uchwyt śrubokręta 1/4 "krótki-R. 236C.
-1 x przedłużka 1/4 "standard L 55 mm-R. 209.
-1 x przedłużka 1/4 "standard L 100 mm-R. 210 mm.
-Pusta skrzynka: BV.NANO.
Zawiera:
-1 x grzechotka 1/4", o wysokich parametrach wodoodpornych -RL. 161.
-10 x nasadki sześciokątne 1/4" w rozmiarach metrycznych: R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-21 x końcówki 1/4" serii 1 - L 25 mm:
-ED. 1T High Perf’ for Phillips screws Pozidriv ®: PZ1 - PZ2 - PZ3
-EH. 1 standard for 6-points metric-size hollow sockets: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0.
-EP. 1t High Perf' for Phillips screw Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
-ES. 1T High Perf for slotted screws: F4.5 - F6.5 - F8.0.
-EXR.1 standard for Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
-1 x końcówka uchwytu nasadki 1/4 "-ECR.
-1 x przegub uniwersalny 1/4 "-R. 240A.
-1 x nasadka 1/4 "standardowy uchwyt listwy zabezpieczającej-R. 235.
-1 x uchwyt śrubokręta 1/4 "krótki-R. 236C.
-1 x przedłużka 1/4 "standard L 55 mm-R. 209.
-1 x przedłużka 1/4 "standard L 100 mm-R. 210 mm.
-Pusta skrzynka: BV.NANO.
Mocne strony
Kompaktowy: mieści się w kieszeni. Wytrzymały: metalowe zawiasy prętowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 38 |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie