Nasadka z końcówką wkrętakową Stahlwille 03280007

Nasadka do śrubokręta

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stahlwille:03280007
Rubix:1579505
EAN:4018754099689
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość100 mm
Końcówkahex / allen
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka INHEX 1/2" 6-kąt. z kulką 54 KK 7mm 03280007


Z główką kulistą, do luzowania i dokręcania śrub sześciokątnych, kąt wychylenia do 25° na każdą stronę, ze stali stopowej chromowej, pokryta chromem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x23x100 mm
Waga Logistyczna84 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość100 mm
Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku7 mm
Model54kk
66,9 Netto
/ Sztuka
82,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie