Nasadka z końcówką wkrętakową Stahlwille 43091013
Nasadka do bitów do wkrętarki
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stahlwille:43091013
Rubix:1758278
EAN:4018754185344


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | zeskant (hex-profiel) '' |
|---|---|
| Długość | 250 mm |
| Końcówka | hex / allen |
Szczegóły produktu : Wkrętak nasadowy do śrub 13mm 43091013
DIN 3125, stal chromowo-wanadowa, chromowana.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x41x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 170 g |
| Kwadratowy adapter napędu | zeskant (hex-profiel) '' |
| Długość | 250 mm |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 13 mm |
| Model | 12500n |
| Materiał | stal stopowa chromowa (stal chromowo-stalowa), chromowana |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie