Referencje
Gedore:D 30 13/16AF
Rubix:755631
Producent:1997165
EAN:4010886874882


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Średnica | 20.6375 mm |
| Długość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 3/8 D 30 13/16AF 1997165
Nasadka 3/8" 13/16" Napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem na kulkę Do obsługi ręcznej, z ryflowanym uchwytem Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Średnica | 20.6375 mm |
| Długość | 31 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 80 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,74 Netto
/ Sztuka
zł 48,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie