Nasadka Gedore D 21 2AF

Nasadka 12-kątna calowa - D 21 (AF)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:D 21 2AF
Rubix:755798
Producent:6177090
EAN:4010886617700
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1 ''
Średnica50.8 mm
Długość75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy D 21 2AF 6177090


Nasadka 1" 2" z kwadratowym napędem zgodnie z DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z bolcem blokującym, do obsługi ręcznej, uchwyt karbowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna944 g
Kwadratowy adapter napędu1 ''
Średnica50.8 mm
Długość75 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar944 g
334,86 Netto
/ Sztuka
411,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie