Standardowe okrągłe matryce Beta Tools 443 14X150
Narzynka mertyczna drobnozwojna
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:443 14X150
Rubix:701692
Producent:004430122
EAN:8014230172941

Szczegóły produktu : Narzynka metryczna drobnozw.hss mf14x1.5 443/14X1.5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 52 g |
| Gwint | 1.5 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 154,62 Netto
/ Sztuka
zł 190,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
