Zestaw grubościomierzy Stahlwille 74240002

Narzędzie

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stahlwille:74240002
Rubix:507559
EAN:4018754045556
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy1 mm
Liczba elementów20
Materiałw niklowanej obudowie z stożkowymi blaszkami
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw szczelinomierzy 74240002


Zaprojektowane do najdokładniejszych pomiarów, zestawy szczelinomierzy grubości Stahlwille oferują wysoką niezawodność i doskonałą czytelność.

Cechy :
Szczelinomierze grubości Stahlwille zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań w kontroli wymiarowej o wysokiej precyzji. Ich konstrukcja opiera się na stożkowych blaszkach z hartowanej stali sprężynowej, zapewniających doskonałą stabilność wymiarową i optymalną odporność na odkształcenia. Niklowana metalowa obudowa chroni blaszki przed korozją i uderzeniami, a jednocześnie ułatwia chwyt. Wbudowana śruba blokująca umożliwia utrzymanie szczelinomierza otwartego na żądanej grubości. Każda blaszka ma staranne wykończenie i grawerowane oznaczenia, które poprawiają czytelność, nie pogarszając jednocześnie płynności przesuwania się między kontrolowanymi częściami.

Specyfikacje :
- Długość blaszek : 100 mm (wszystkie modele).
- Materiał blaszek : hartowana stal sprężynowa.
- Kształt blaszek : stożkowe.
- Wykończenie : niklowana obudowa.
- Mechanizm : śruba blokująca do utrzymania w pozycji.
- Typ : zestaw precyzyjnych szczelinomierzy grubości.
- Modèle 11095/13 (74240001)
• Liczba blaszek : 13
• Épaisseurs disponibles : 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
• Waga : 62 g
- Modèle 11095/20 (74240002)
• Liczba blaszek : 20
• Épaisseurs disponibles : 0,05 à 1,00 mm par pas de 0,05 mm (inclus : 0,05 à 0,95 mm)
• Waga : 96 g
- Modèle 11097/26 (74240005)
• Liczba blaszek : 26
• Épaisseurs disponibles : 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 puis 0,10 à 1,00 mm par pas de 0.05 mm.
• Waga : 80 g

Normy :
Szczelinomierze grubości Stahlwille spełniają tolerancje zgodnie z normą T2. Ta norma gwarantuje precyzję wykonania odpowiednią do wymagań precyzyjnych pomiarów przemysłowych. Zgodność z tą normą zapewnia również wymienialność i powtarzalność pomiarów w ramach rygorystycznej kontroli jakości.

Informacje o marce :
Założona w 1862 roku w Niemczech, Stahlwille jest dziś kluczowym graczem w dziedzinie narzędzi precyzyjnych. Marka wyróżnia się zaangażowaniem w jakość, bezpieczeństwo i innowacje. Stahlwille projektuje i w dużej mierze produkuje swoje wyroby w Niemczech, co gwarantuje wysoki poziom niezawodności. Firma działa w ponad 90 krajach i ściśle współpracuje z sektorami przemysłu, lotnictwa i motoryzacji.

Mocne strony

•Ostrze stożkowe

Zastosowania

Szczelinomierze grubości Stahlwille przeznaczone są dla specjalistów ds. konserwacji, kontroli jakości oraz produkcji przemysłowej. Idealnie nadają się do pomiaru luzów funkcjonalnych, kontroli szczelin, dopasowywania części mechanicznych oraz kalibracji urządzeń. Znajdują zastosowanie w środowiskach tak różnych jak lotnictwo, przemysł motoryzacyjny, mechanika precyzyjna oraz warsztaty utrzymania ruchu przemysłowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy1 mm
Liczba elementów20
Materiałw niklowanej obudowie z stożkowymi blaszkami
Długość100 mm
Dokładność0.05 mm
58,5 Netto
/ Sztuka
71,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie