Pneumatyczny napęd ćwierćobrotowy Festo DAPS-0106-090-R-F0507

Napęd wahadłowy DAPS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DAPS-0106-090-R-F0507
Rubix:1016314
Producent:533420
EAN:4052568166809
DAPS-0106-090-R-F0507 Semi-rotary drive

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Napęd DAPS-0106-090-R-F0507


Kompaktowy i wytrzymały napęd ćwierćobrotowy DAPS z kinematyką dźwigniową jest specjalnie zaprojektowany dla wymagań automatyzacji procesów.
Napęd wahadłowy DAPS

Mocne strony

Kompaktowa konstrukcja
Charakterystyka momentu obrotowego dopasowana do zaworów procesowych
Prosty i mocny system mechaniczny zapewnia małe zużycie
Regulowany kąt obrotu
Wybrane typy zgodne z dyrektywą ATEX dla stref zagrożonych wybuchem
Układ przyłączy wg Namur VDI/VDE 3845 dla podłączenia elektrozaworów

Zastosowania

Napędy ćwierćobrotowe DAPS są dostosowane do wymagań przemysłu procesowego. Moment obrotowy generowany jest przez mechanizm jarzmowy. Jest to zaletą dla przezwyciężenia momentu rozruchowego zaworu procesowego. Dzięki mocnej konstrukcji i typoszeregowi momentów obrotowych, napędy DAPS są przeważnie stosowane do sterowania zaworami przez które przepływają różne media i których kąt obrotu jest ograniczony do 90°, takimi jak zawory kulowe i przepustnice.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)245x95x120 mm
Waga Logistyczna2552,7 g
Typnapęd wahadłowy
1520,13 Netto
/ Sztuka
1869,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie