Referencje
Festo:DFM-6-20-P-A-GF
Rubix:2599807
Producent:4149947
EAN:4052568418038

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 6 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-6-20-P-A-GF 4149947
Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie
Mocne strony
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
Zastosowania
- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 6 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 352,04 Netto
/ Sztuka
zł 433,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie