Napęd liniowy Festo DFM-40-125-P-A-KF

Napęd kierowany DFM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFM-40-125-P-A-KF
Rubix:2403165
Producent:170943
EAN:4052568140250
DFM-40-125-P-A-KF Guide cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik sterowany
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DFM-40-125-P-A-KF 170943


Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie

Mocne strony

- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy

Zastosowania

- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3813 g
Typsiłownik sterowany
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra125 mm
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość40
1766,12 Netto
/ Sztuka
2172,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie