Napęd liniowy Festo DFM-25-30-P-A-KF

Napęd kierowany DFM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFM-25-30-P-A-KF
Rubix:2599789
Producent:170924
EAN:4052568140120
DFM-25-30-P-A-KF Guide cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik sterowany
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-25-30-P-A-KF 170924


Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie

Mocne strony

- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy

Zastosowania

- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1270 g
Typsiłownik sterowany
Średnica cylindra25 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość25
1126,1 Netto
/ Sztuka
1385,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie