Referencje
Festo:DFM-12-25-P-A-KF
Rubix:2599772
Producent:170901
EAN:4052568139957

Informacje techniczne
| Typ | siłownik sterowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-12-25-P-A-KF 170901
Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie
Mocne strony
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
Zastosowania
- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 389,38 g |
|---|---|
| Typ | siłownik sterowany |
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 12 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 851,13 Netto
/ Sztuka
zł 1046,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie