Nakrętka mocująca SKF N 07

Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:N 07
Rubix:381647
EAN:7316570596717
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)34.95 mm
Gwint wewnętrzny1,376 in - 18
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nakrętka N07


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Nakrętki łożyskowe N służą do ustalania położenia łożysk na wale lub na tulei wciąganej. Na obwodzie mają cztery równomiernie rozmieszczone rowki, w których można umieścić hak lub klucz udarowy. W zależności od rozmiaru i serii nakrętki łożyskowe są zabezpieczane na wale za pomocą podkładki zębatej W lub płytki zabezpieczającej PL. Element zabezpieczający wchodzi w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej. Nakrętki łożyskowe N nadają się do wielokrotnego użytku, dopóki są nieuszkodzone.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna94,5 g
Średnica nominalna (metryczny)34.95 mm
Gwint wewnętrzny1,376 in - 18
Skok do cięcia gwintów18 mm
Średnica zewn.52.527 mm
Średnica w przekroju płaskim52.527 mm
Ciężar0.0945 kg
35,16 Netto
/ Sztuka
43,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie