Uchwyt mocujący SKF MS 3068-64
Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:MS 3068-64
Rubix:223822
Producent:12285
EAN:7316577011855

Szczegóły produktu : Podkładka MS 3068-64
Akcesoria do łożysk Nakrętka zabezpieczająca i urządzenie blokujące
Podkładki kształtowe MS są elementami zabezpieczającymi, używanymi do zabezpieczania nakrętek łożyskowych HM i HME na wale lub tulei wciąganej i zapobiegania niezamierzonemu poluzowaniu. Te podkładki kształtowe wchodzą w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej oraz w jeden z rowków na nakrętce łożyskowej. Śruba łączy podkładkę kształtową z powierzchnią boczną nakrętki łożyskowej. Przy każdym kolejnym montażu danej nakrętki łożyskowej należy użyć nowej podkładki kształtowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 61 g |
|---|---|
| Długość | 24 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Seria | ms30 |
| Szerokość wewnętrzna | 21 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie