Podkładka pod klapkę SKF MB 13
Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:MB 13
Rubix:105398
Producent:12109
EAN:7316577752994

Szczegóły produktu : Podkładka MB 13
Podkładki zębate MB i MBL są elementami zabezpieczającymi, używanymi do zabezpieczania nakrętek łożyskowych KM, KML i HM .. T na wale lub tulei wciąganej i zapobiegania niezamierzonemu poluzowaniu. MB .. A jest bardziej wytrzymałą wersją podkładki MB. Podkładki zębate wchodzą w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej. Unieruchamiają nakrętkę w odpowiednim położeniu, gdy jeden z ząbków podkładki zostanie zagięty w jeden z rowków na nakrętce łożyskowej. Przy każdym kolejnym montażu danej nakrętki łożyskowej należy użyć nowej podkładki zębatej.
Mocne strony
- Prosty, stabilny i niezawodny element mocujący
- Łatwy montaż i demontaż
- Stosowany do nakrętek zabezpieczających KM, KML i HM ... T
- Łatwy montaż i demontaż
- Stosowany do nakrętek zabezpieczających KM, KML i HM ... T
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 92 mm |
| Szerokość | 1.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,54 Netto
/ Sztuka
zł 6,81 Brutto
- Dostępny