Nakrętka mocująca SKF KM 31

Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:KM 31
Rubix:229615
Producent:11010
EAN:7316577011299
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)155 mm
Gwint wewnętrznym 155x3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nakrętka KM 31


Nakrętki łożyskowe KM(L) z gwintami metrycznymi służą do ustalania położenia łożysk na wale. Na obwodzie mają cztery równomiernie rozmieszczone rowki, w których można umieścić klucz udarowy. Takie nakrętki łożyskowe są zabezpieczane na wale za pomocą podkładki zębatej MB(L). Z nakrętkami łożyskowymi KM można też używać wytrzymalszej podkładki zębatej MB .. A. Nakrętki KM nadają się do wielokrotnego użytku, dopóki są nieuszkodzone.

Mocne strony

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2090 g
Średnica nominalna (metryczny)155 mm
Gwint wewnętrznym 155x3
Skok do cięcia gwintów3 mm
Średnica zewn.200 mm
Średnica w przekroju płaskim155 mm
Ciężar2.1 kg
488,85 Netto
/ Sztuka
601,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie