Nakrętka mocująca SKF KMFE 12

Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:KMFE 12
Rubix:386038
Producent:135903
EAN:7316571585307
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)60 mm
Gwint wewnętrznym 60x2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nakrętka KMFE 12


Akcesoria do łożysk Nakrętka blokująca i urządzenie blokujące
Nakrętki łożyskowe z wbudowanym wkrętem zabezpieczającym (dociskowym) KMFE są zaprojektowane do ustalania położenia osiowego na wale łożysk toroidalnych CARB, uszczelnionych łożysk baryłkowych oraz uszczelnionych łożysk kulkowych wahliwych. Przyczyniają się do obniżenia kosztu wykonania wału, ponieważ nie jest potrzebny rowek wpustowy. Montaż przy użyciu wbudowanego wkręta dociskowego jest szybki i prosty i nie wymaga użycia osobnego elementu zabezpieczającego. Maksymalne bicie osiowe między ustalającą powierzchnią czołową i gwintem od 0,02 do 0,03 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna190 g
Średnica nominalna (metryczny)60 mm
Gwint wewnętrznym 60x2
Skok do cięcia gwintów2 mm
Średnica zewn.80 mm
Średnica w przekroju płaskim60 mm
Ciężar0.22 kg
108,79 Netto
/ Sztuka
133,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie