Nakrętka mocująca SKF KMTA 5

Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:KMTA 5
Rubix:646712
Producent:66040
EAN:7316577655196
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)25 mm
Gwint wewnętrznym 25x1,5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nakrętka KMTA 5


Akcesoria do łożysk Nakrętka zabezpieczająca i urządzenie blokujące
Precyzyjne nakrętki łożyskowe KMTA mają walcową powierzchnię zewnętrzną i są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej precyzji, prostego montażu oraz niezawodnego zabezpieczenia. Trzy równomiernie rozmieszczone kołki zabezpieczające umożliwiają dokładne ustawianie tych nakrętek łożyskowych pod kątem prostym do wału. Możliwe jest przy tym ich regulowanie w celu kompensowania nieznacznych odchyleń kątowych sąsiadujących elementów. Maksymalne bicie osiowe między ustalającą powierzchnią czołową i gwintem (do rozmiaru 40): 0,005 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x42x25 mm
Waga Logistyczna167,3 g
Średnica nominalna (metryczny)25 mm
Gwint wewnętrznym 25x1,5
Skok do cięcia gwintów1.5 mm
Średnica zewn.42 mm
Średnica w przekroju płaskim25 mm
Ciężar0.13 kg
239,23 Netto
/ Sztuka
294,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie