Nakrętka mocująca SKF KMK 9
Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:KMK 9
Rubix:646700
Producent:65972
EAN:7316571106991


Informacje techniczne
| Średnica nominalna (metryczny) | 45 mm |
|---|---|
| Gwint wewnętrzny | m 45x1,5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nakrętka KMK 9
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Nakrętki łożyskowe KMK z wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym są zaprojektowane do ustalania położenia łożysk poprzecznych w mniej wymagających zastosowaniach. Przyczyniają się do obniżenia kosztu wykonania wału, ponieważ nie jest potrzebny rowek klinowy ani rowek wpustowy. Montaż przy użyciu wbudowanego wkręta dociskowego jest szybki i prosty i nie wymaga użycia osobnego elementu zabezpieczającego. Nakrętki łożyskowe KMK mają w otworze gwintowaną stalową wkładkę, która służy za płytkę dociskową przy dokręcaniu wkręta dociskowego przechodzącego przez korpus nakrętki łożyskowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x65x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 127 g |
| Średnica nominalna (metryczny) | 45 mm |
| Gwint wewnętrzny | m 45x1,5 |
| Skok do cięcia gwintów | 1.5 mm |
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Średnica w przekroju płaskim | 45 mm |
| Ciężar | 0.14 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie