Nakrętka mocująca SKF KMT 44
Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KMT 44
Rubix:214137
Producent:11083
EAN:7316570754438



Szczegóły produktu : Nakrętka KMT 44
Mocne strony
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4600 g |
|---|---|
| Średnica nominalna (metryczny) | 216 mm |
| Średnica zewn. | 265 mm |
| Średnica w przekroju płaskim | 216 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie