Nakrętka hydrauliczna Schaeffler HYDNUT310
Nakrętka hydrauliczna HYDNUT115-E
Zobacz informacje techniczneReferencje
Schaeffler:HYDNUT310
Rubix:570978
Producent:0547543130000


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 415 mm |
|---|---|
| Szerokość | 62 mm |
| Gwint wewnętrzny | tr310x5 |
Szczegóły produktu : Nakrętka hydrauliczna HYDNUT310
Hydrauliczna nakrętka mocująca i zaciskowa HYDNUT-E, gwint metryczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27000 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 415 mm |
| Szerokość | 62 mm |
| Gwint wewnętrzny | tr310x5 |
| Seria | hydnut |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19 313,02 Netto
/ Sztuka
zł 23 755,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie