Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1M50TF-600
MY1M, siłownik bez tłoczyska z połączeniem mechanicznym, typ z łożyskiem ślizgowym bez regulacji skoku
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1M50TF-600
Rubix:2988313
Producent:MY1M50TF-600
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1M50TF-600
Dla długich skoków przy kompaktowych wymiarach i z zintegrowanym prowadzeniem, siłownik bez tłoczyska serii MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Mechaniczny siłownik bez tłoczyska MY1 obejmuje cztery modele standardowe, które pozwalają dobrać odpowiedni rodzaj łożyska, aby dopasować dokładność i obciążenie do wymagań aplikacji. W razie potrzeby podstawowy cylinder MY1 można także połączyć z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynieryjne. Opcje przyłączy rurowych można dobrać w zależności od zastosowania. MY1 jest dostępny w 9 średnicach od 16mm do 100mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000mm, z opcją długiego skoku 5000mm dla niektórych średnic.
Mocne strony
bez jednostki regulacji skoku Siłownik bez tłoczyska z mechanicznym połączeniem i łożyskiem ślizgowym Rozmiary średnic: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Skoki od 100mm do 2000mm w zależności od średnicy Z jednym lub dwoma regulatorami skoku, z tłumikami lub bez Różnorodność wyłączników oraz różne długości przewodów przyłączeniowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 600 mm |
| Średnica cylindra | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4774,64 Netto
/ Sztuka
zł 5872,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
