Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria SMC MY1M20G-1400

MY1M, cylinder beztłoczyskowy z mechanicznym połączeniem, typ łożysk ślizgowych bez regulacji skoku

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MY1M20G-1400
Rubix:2991205
brand logo

Informacje techniczne

Typmy1m, cylinder beztłoczyskowy z mechanicznym połączeniem, typ łożysk ślizgowych bez regulacji skoku

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1M20G-1400


Do długich skoków przy kompaktowych wymiarach i zintegrowanym prowadzeniu seria siłowników beztłoczyskowych MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Cylinder beztłoczyskowy z mechanicznym połączeniem MY1 obejmuje cztery standardowe modele, co pozwala dobrać odpowiedni typ łożyskowania w celu spełnienia wymagań dotyczących dokładności i obciążenia w danej aplikacji. W razie potrzeby można również połączyć podstawowy cylinder MY1 z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie projektowe. Opcje przyłącza mogą być dobierane odpowiednio do zastosowania. MY1 jest dostępny w 9 średnicach otworu od 16mm do 100mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000mm, a w niektórych średnicach otworu dostępna jest opcja długiego skoku 5000mm.

Mocne strony

Bez jednostki regulacji skokuCylinder beztłoczyskowy z mechanicznym połączeniem i łożyskiem ślizgowymŚrednice otworu: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)Skoki od 100mm do 2000mm w zależności od średnicy otworuZ jedną lub dwiema regulacjami skoku, z tłumieniem lub bezRóżne wyłączniki i różne długości przewodów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typmy1m, cylinder beztłoczyskowy z mechanicznym połączeniem, typ łożysk ślizgowych bez regulacji skoku
2801,26 Netto
/ Sztuka
3445,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie