Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1C16-800
MY1C, siłownik mechaniczny beztłoczyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1C16-800
Rubix:2980149
Producent:MY1C16-800
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1C16-800
W przypadku długich skoków przy kompaktowych wymiarach i zintegrowanej prowadnicy idealnym rozwiązaniem jest siłownik beztłokowy serii MY1. Siłownik beztłokowy MY1 z przegubem mechanicznym obejmuje cztery standardowe modele, co pozwala na dobór odpowiedniego typu łożyska w celu spełnienia wymagań dotyczących dokładności i obciążenia w danym zastosowaniu. W razie potrzeby można również połączyć podstawowy siłownik MY1 z zewnętrzną prowadnicą, aby stworzyć specjalne rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb. Opcje orurowania można dobrać w zależności od zastosowania. Seria MY1 jest dostępna w 9 rozmiarach średnicy wewnętrznej od 16 mm do 100 mm. Standardowe skoki wynoszą do 2000 mm, a dla niektórych rozmiarów średnicy wewnętrznej dostępna jest opcja skoku o długości 5000 mm.
Mocne strony
Bz modułu regulacji skoku; mechaniczny siłownik bez tłoczyska z prowadnicą krzywkową; średnice otworów: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm); skoki od 100 mm do 2000 mm w zależności od średnicy otworu; z jednym lub dwoma regulatorami skoku, z amortyzatorami lub bez; szeroki wybór wyłączników i różnych długości przewodów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik beztłoczyskowy |
|---|---|
| Skok cylindra | 800 mm |
| Średnica cylindra | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3412,01 Netto
/ Sztuka
zł 4196,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie