Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1B40TF-900Z
MY1B-Z, mechaniczny siłownik bez tłoczyska z połączeniem, typ podstawowy, bez regulacji skoku
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1B40TF-900Z
Rubix:2978473
Producent:MY1B40TF-900Z
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1B40TF-900Z
W SMC wprowadzamy zmodernizowane siłowniki bez tłoczyska z połączeniem mechanicznym, które zapewnią naszym klientom lepszą wydajność i funkcjonalność. Siłownik prowadzący liniowy MY1H-Z, idealny do zastosowań wymagających wysokiej powtarzalności, posiada nową magnetyczną taśmę uszczelniającą przeciwpyłową, minimalizującą ilość cząstek zewnętrznych dostających się do układu. W odpowiedzi na prośby o lżejszy siłownik bez tłoczyska z połączeniem mechanicznym i ulepszonym mocowaniem wyłącznika automatycznego, z przyjemnością przedstawiamy nową serię MY1B-Z. Do 17% lżejsze niż nasz istniejący typ podstawowy siłownika bez tłoczyska, te lekkie siłowniki można teraz zamontować z naszym dwukolorowym półprzewodnikowym wyłącznikiem automatycznym Series D-M9*W w dowolnym punkcie wzdłuż rowków montażowych. Iglica amortyzatora, która jest teraz umieszczona u góry dla łatwiejszego dostępu, może być regulowana za pomocą prostego klucza imbusowego.
Mocne strony
bez jednostki regulacji skoku. Łatwa regulacja iglicy amortyzatora. Zmniejszone przedostawanie się cząstek zewnętrznych, zwiększona niezawodność i obniżone koszty konserwacji. Elastyczność instalacji przewodów, ponieważ można podłączyć ją w 4 kierunkach i wybrać spośród 2 typów (standardowy i scentralizowany). Elastyczność w mocowaniu wyłącznika automatycznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 900 mm |
| Średnica cylindra | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2411,43 Netto
/ Sztuka
zł 2966,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
