Blok przygotowania powietrza Festo MSB6-1/2:C3J2-WP
MSB6 Kombinacja jednostek serwisowych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MSB6-1/2:C3J2-WP
Rubix:1448589
Producent:542274
EAN:4052568180294

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół przygotowania powietrza MSB6-1/2:C3J2-WP 542274
Kombinacja jednostki serwisowej MSB6-1/2:C3J2-WP składająca się z ręcznego zaworu odcinającego, zaworu sterującego filtrem, płyty do montażu na ścianie. Maksymalne ciśnienie wylotowe 12 bar, filtr 40 µm, z manometrem, zamykana głowica regulatora, plastikowy zbiornik z plastikowym koszem ochronnym, w pełni automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu od lewej do prawej. Rozmiar=6, Seria=MS, Blokada uruchamiania=(* pokrętło z blokadą, * blokada za pomocą akcesoriów), Pozycja montażowa=pionowo +/- 5°, Filtr znamionowy=40 µm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1687 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
| Przepływ objętościowy | 950 l/min |
| Wielkość | 4 |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 687,23 Netto
/ Sztuka
zł 845,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie