Regulator Festo MS6-LRP-3/8-D2-A8
MS6-LR zawór regulujący ciśnienie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MS6-LRP-3/8-D2-A8
Rubix:2923266
Producent:538012
EAN:4052568175115

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.05 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 0.7 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Precyzyjny regulator ciśnienia MS6-LRP-3/8-D2-A8
Precyzyjny regulator ciśnienia MS6-LRP-3/8-D2-A8, sterowany pośrednio, ciśnienie robocze do 0.7 bar. Rozmiar=6, Seria=MS, Blokada siłownika=pokrętło obrotowe z blokadą, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=Pilotowany precyzyjny regulator membranowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1034 g |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0.05 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 0.7 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 847,29 Netto
/ Sztuka
zł 1042,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie