Zawór załączający i wolnego startu Festo MS6-EE-1/2-V110-S


MS On-off valve

Referencje
festo:MS6-EE-1/2-V110-S
rubix:2923967
producent:538731
ean:4052568176433
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Przepływ objętościowy7000 l/min
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawór załączający MS6-EE-1/2-V110-S


on-off valve MS6-EE-1/2-V110-S Electrical, with silencer, direction of flow: from left to right Design structure=Piston slide, Type of actuation=electrical, Exhaust-Air function=not throttleable, Manual override=(* detenting, * Pushing), Type of reset=mechanical spring

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Przepływ objętościowy7000 l/min
Naprężenie, min.110 V
Naprężenie, maks.110 V
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
557,84 Netto
/ Sztuka
686,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie