Referencje
Bahco:428-13
Rubix:473764
EAN:7311518012243


Informacje techniczne
| Typ | ściągacz do gwoździ |
|---|---|
| Przekrój | 26 mm |
| Długość | 315 mm |
Szczegóły produktu : Młotek do gwoździ 428-13
Mocne strony
Wygodny czarny uchwyt|Jasny pomarańczowy kolor ułatwia znalezienie narzędzia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 590 g |
|---|---|
| Typ | ściągacz do gwoździ |
| Przekrój | 26 mm |
| Długość | 315 mm |
| Ciężar | 580 g |
| Uchwyt | antypoślizgowy |
| Długość głowicy | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie