Referencje
Wera:05000010001
Rubix:486786
Producent:05000010001
EAN:4013288001146

Informacje techniczne
| Średnica | 28 mm |
|---|---|
| Materiał | cellidor (głowica); drewno jesionu (trzonek) |
| Ciężar | 209 g |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Młotek z tworzywa 100 2x265
Młotki z miękką główką Wera. Dwustronna, stożkowa konstrukcja zapewniająca pewne, nierozłączne połączenie trzonka i głowicy młotka. Głowica młotka wykonana z Cellidor; trzonek z wysokiej jakości drewna jesionowego. Do zastosowań ciężkich o różnorodnym charakterze dzięki wymiennym głowicom miękkim. Nadaje się do bardzo wymagających prac.
Mocne strony
•Mocne uderzenia przy ochronie powierzchni
Młotki z miękką główką z głowicą wykonaną z Cellidor
Do wymagających prac naprawczych i konserwacyjnych
Nierozłączne i pewne połączenie trzonka i głowicy młotka
Trzonek z wysokiej jakości drewna jesionowego
Młotki z miękką główką z głowicą wykonaną z Cellidor
Do wymagających prac naprawczych i konserwacyjnych
Nierozłączne i pewne połączenie trzonka i głowicy młotka
Trzonek z wysokiej jakości drewna jesionowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 28 mm |
|---|---|
| Materiał | cellidor (głowica); drewno jesionu (trzonek) |
| Ciężar | 209 g |
| Długość | 293 mm |
| Uchwyt | wysokiej jakości |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie




