Referencje
Stanley:STHT0-51908
Rubix:2267725
EAN:3253560519087

Szczegóły produktu : Młotek ślusarski Stanley fibreglass 500g STHT0-51908
Młotki ślusarskie STANLEY® German Din/ są produkowane zgodnie z normą DIN 1041 i nadają się do wielu zastosowań w obróbce metali. Młotki STANLEY® z rdzeniem z włókna szklanego charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością i trwałością, a jednocześnie zapewniają mniejsze wibracje.
Ergonomiczny uchwyt dwumateriałowy z żebrowaną powierzchnią i rozszerzonym końcem zapewniający wygodę, pewny chwyt i mniejsze poślizgi.
Optymalne wyważenie zapewniające lepszy pęd i zapobiegające zmęczeniu.
Ergonomiczny uchwyt dwumateriałowy z żebrowaną powierzchnią i rozszerzonym końcem zapewniający wygodę, pewny chwyt i mniejsze poślizgi.
Optymalne wyważenie zapewniające lepszy pęd i zapobiegające zmęczeniu.
Połączenie epoksydowe główki -Szerszy trzonek z włókna szklanego, zapewniający większą siłę -Dwumateriałowy, żebrowany trzonek dla lepszego chwytu -Rozszerzony grip dla optymalnego wyważenia i lepszej ergonomii uchwytu -Rozkład masy młotka dla większej efektywności: maksymalizacja siły uderzenia, a tym samym mniejsze zmęczenie użytkownika
Mocne strony
Produkowane zgodnie z normą DIN 1041
Rdzeń z włókna szklanego
Ergonomiczny uchwyt dwumateriałowy z żebrowaną powierzchnią i rozszerzonym końcem
Optymalne wyważenie
Rdzeń z włókna szklanego
Ergonomiczny uchwyt dwumateriałowy z żebrowaną powierzchnią i rozszerzonym końcem
Optymalne wyważenie
Zastosowania
Idealnie nadają się do wielu zastosowań w obróbce metali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | młotek ślusarski |
|---|---|
| Ciężar | 500 g |
| Średnica | 27 mm |
| Uchwyt | włókno szklane |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny




