Referencje
Gedore:225 E-22
Rubix:756909
Producent:8805310
EAN:4010883880534

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Młotek nylonowy 225 E-22 8805310
Le marteau en nylon 225 E Gedore est conçu pour les opérations de frappe nécessitant la protection des surfaces. Équipé de têtes en nylon interchangeables et d’un manche en frêne, il permet de réaliser des impacts contrôlés sans marquage excessif des pièces travaillées.
Cechy :
Młotek nylonowy 225 E Gedore posiada wymienne głowice z nylonu odpornego na uderzenia, co pozwala dostosować narzędzie w zależności od zużycia i wydłużyć jego okres użytkowania. Nylon o twardości 60 Shore D ogranicza powstawanie śladów na wrażliwych powierzchniach, zapewniając jednocześnie efektywne przenoszenie siły uderzenia.
Trzonek z jesionu zapewnia stabilny chwyt i częściowo tłumi drgania podczas uderzenia. Ta konstrukcja umożliwia wszechstronne zastosowanie w operacjach, gdzie należy unikać bezpośredniego kontaktu z narzędziem metalowym.
Specyfikacje :
• Type d’outil : marteau en nylon
• Têtes : interchangeables
• Matériau des têtes : nylon
• Dureté des têtes : 60 Shore D
• Matériau du manche : frêne
• Présence d’aimant : non
Cechy :
Młotek nylonowy 225 E Gedore posiada wymienne głowice z nylonu odpornego na uderzenia, co pozwala dostosować narzędzie w zależności od zużycia i wydłużyć jego okres użytkowania. Nylon o twardości 60 Shore D ogranicza powstawanie śladów na wrażliwych powierzchniach, zapewniając jednocześnie efektywne przenoszenie siły uderzenia.
Trzonek z jesionu zapewnia stabilny chwyt i częściowo tłumi drgania podczas uderzenia. Ta konstrukcja umożliwia wszechstronne zastosowanie w operacjach, gdzie należy unikać bezpośredniego kontaktu z narzędziem metalowym.
Specyfikacje :
• Type d’outil : marteau en nylon
• Têtes : interchangeables
• Matériau des têtes : nylon
• Dureté des têtes : 60 Shore D
• Matériau du manche : frêne
• Présence d’aimant : non
Młotek nylonowy d 22 mm Z wymiennymi główkami z nylonu odpornego na uderzenia Z trzonkiem z jesionu 60 Shore D
Mocne strony
•Wymienne główki wykonane z nylonu odpornego na uderzenia
Z trzonkiem z jesionu
60 Shore D
Z trzonkiem z jesionu
60 Shore D
Zastosowania
Ten młotek jest używany w środowiskach, w których ochrona elementów jest kluczowa, takich jak warsztaty montażowe, stanowiska dopasowywania lub prace konserwacyjne. Nadaje się do prac wyrównawczych, montażowych i regulacyjnych elementów mechanicznych, szczególnie gdy wymagana jest ochrona powierzchni.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 160 g |
|---|---|
| Typ | młotek |
| Przekrój | 22 mm |
| Długość | 260 mm |
| Ciężar | 160 g |
| Średnica | 22 mm |
| Kształt | cylindryczny |
| Uchwyt | drewno jesionu |
| Materiał | nylon (główka);drewno jesionu (trzonek) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,04 Netto
/ Sztuka
zł 45,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
