Referencje
Gedore:247 H-35
Rubix:571557
Producent:1603396
EAN:4010883101301


Informacje techniczne
| Typ | młotek inżynierski |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Ciężar | 690 g |
Szczegóły produktu : Młotek bezodrzutowy KOMBI-Plus R 247 H-35 1603396
Młotek kombinowany KOMBI-PLUS R 35 mm Zmniejszone koszty dzięki wszechstronnemu zastosowaniu jako młotek inżynierski i bezodrzutowy Uniwersalne zastosowanie do prac serwisowych i montażowych Wszystkie zalety młotka bezodrzutowego z wyższą siłą uderzenia Mniejsze zapotrzebowanie na energię, łatwiejsza praca Z wymienną, odporną na odpryski, pęknięcia i zużycie głowicą z poliamidu (E 247), 75 Shore D, testowana do -20 °C Z trzonkiem hikorowym (E 247 H) DBGM (niemiecki patent użytkowy)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | młotek inżynierski |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Ciężar | 690 g |
| Średnica | 35 mm |
| Kształt | okrągły |
| Uchwyt | hickory |
| Długość głowicy | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 144,71 Netto
/ Sztuka
zł 177,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie