Referencje
Gedore:227 E-3
Rubix:756881
Producent:8827040
EAN:4010883882705

Szczegóły produktu : Młotek gumowy 227 E-3 8827040
Rubber mallet soft d 75 mm DIN 5128-60, 60 Shore A With two flat surfaces With ash handle
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 770 g |
|---|---|
| Typ | młotek |
| Długość | 380 mm |
| Ciężar | 770 g |
| Średnica | 75 mm |
| Kształt | cylindryczny |
| Długość głowicy | 130 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,93 Netto
/ Sztuka
zł 83,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
