Młotek Gedore 77 E-300
Młotek do usuwania zgorzeliny 77 E
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gedore:77 E-300
Rubix:756959
Producent:8690900
EAN:4010883869096


Informacje techniczne
| Typ | młotek spawalniczy |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Ciężar | 390 g |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Młotek spawalniczy 77 E-300 8690900
- z rękojeścią z jesionu DIN 5111
- wymienna rękojeść E 4 E
Młotek do usuwania zgorzeliny 330 g Z trzonkiem z jesionu DIN 5111 Wymienna rękojeść E 4 E
Mocne strony
-Z rękojeścią z jesionu DIN 5111
Wymienna rękojeść nr E 4 E
Wymienna rękojeść nr E 4 E
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 390 g |
|---|---|
| Typ | młotek spawalniczy |
| Długość | 300 mm |
| Ciężar | 390 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86,28 Netto
/ Sztuka
zł 106,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie