Referencje
Gedore:75 STKM
Rubix:400496
Producent:8813090
EAN:4010883881302


Informacje techniczne
| Typ | młotek ciesielski |
|---|---|
| Długość | 317 mm |
| Ciężar | 847 g |
Szczegóły produktu : Młotek ciesielski 75 STKM
Carpenter's hammer with magnet With steel tube handle, plastic grip and secured head Very robust and durable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 847 g |
|---|---|
| Typ | młotek ciesielski |
| Długość | 317 mm |
| Ciężar | 847 g |
| Uchwyt | stal/plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,44 Netto
/ Sztuka
zł 134,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie