Młotek Gedore 600 H-100
Młot inżynierski Rotband-Plus Orzech 600 H
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gedore:600 H-100
Rubix:756829
Producent:8582850
EAN:4010883858281


Informacje techniczne
| Typ | młotek inżynierski |
|---|---|
| Przekrój | 80 mm |
| Długość | 260 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Młotek ślusarski 600 H-100 8582850
- głowica młota kuta DIN 1041
- profilowana dwustronnie rękojeść z jesionu (E 600 E) lub z hikorii (E 600 H) DIN 5111, z ekstra-długą i hartowaną tuleją ochronną rękojeści
- pierścieniowy klin, płytka blokująca i wkręt do drewna łączą się, tworząc jedność głowicy młota i drewnianej rękojeści
- mocowanie rękojeści ROTBAND-PLUS, szczególnie bezpieczne, długa żywotność, optymalny stosunek jakości do ceny.
Engineers' hammer ROTBAND-PLUS 100 g Forged hammer head DIN 1041 With contoured ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve The tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and the handle into one unit ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Mocne strony
-Głowica młota kuta DIN 1041
Z profilowanym trzonkiem z jesionu (No. E 600 E) lub z hikorii (No. E 600 H) DIN 5111, ponadto wyposażonym w długi stalowy, hartowany rękaw ochronny
Rękaw, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młota i drewniany trzonek w jedną całość
Zespół rękojeści ROTBAND-PLUS, wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek jakości do ceny
Z profilowanym trzonkiem z jesionu (No. E 600 E) lub z hikorii (No. E 600 H) DIN 5111, ponadto wyposażonym w długi stalowy, hartowany rękaw ochronny
Rękaw, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młota i drewniany trzonek w jedną całość
Zespół rękojeści ROTBAND-PLUS, wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek jakości do ceny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 188 g |
|---|---|
| Typ | młotek inżynierski |
| Przekrój | 80 mm |
| Długość | 260 mm |
| Ciężar | 188 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,5 Netto
/ Sztuka
zł 78,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie