Filtr z regulatorem SMC AW30-F03EH

Modułowy filtr-regulator serii AW30

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AW30-F03EH
Rubix:623911
EAN:3618030549511
brand logo

Informacje techniczne

Materiałklosz z poliwęglanu
Połączenie 1g 3/8
Dokładność filtrowania5 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Automatyczny spust kondensatu G3/8'' AW30-F03EH


Ten zespół filtr/regulator minimalizuje zajmowaną przestrzeń i liczbę połączeń, integrując dwie jednostki w jednej. Standardowe wyposażenie obejmuje regulator upustu, który można szybko zablokować przez opuszczenie dźwigni regulacyjnej. Oferuje szeroki wybór opcji, w tym manometry, automatyczny spust, metalową miskę, różne ustawienia ciśnienia itp. AW należy do rodziny modułowych jednostek przygotowania powietrza i może być łączony z produktami o podobnych rozmiarach. Ta seria jest dostępna w 4 rozmiarach korpusu oraz z przyłączeniami od M5 do 3/4 in inches (NPT) i mm Rc (PT).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)53x201x53 mm
Waga Logistyczna300 g
Materiałklosz z poliwęglanu
Połączenie 1g 3/8
Dokładność filtrowania5 µm
Rozmiar obudoway30 mm
Przepływ objętościowy1500 l/min
Maksymalne ciśnienie serwisowe8.5 bar
  • Termin dostawy na zapytanie