Referencje
SMC:AW40-F04-B
Rubix:1209220
Producent:AW40-F04-B



Informacje techniczne
| Materiał | zbiornik z poliwęglanem |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 1/2 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
Szczegóły produktu : Zawór redukcyjny z filtrem AW40-F04-B
Ta kombinacja filtra/regulatora pozwala zminimalizować ilość miejsca i orurowania poprzez zintegrowanie 2 jednostek w jedną. Standardowe funkcje obejmują regulator odciążający, który można szybko zablokować, naciskając pokrętło regulacji. Dostępnych jest wiele opcji, w tym wskaźniki, automatyczny spust, metalowy zbiornik i pokrywy, różne nastawy ciśnienia itp. AW-B jest częścią rodziny modułowych zespołów przygotowania powietrza i może być łączony z innymi produktami o podobnych rozmiarach. Ta seria jest dostępna w 3 rozmiarach korpusu z przewodami rurowymi od 1/8 do 3/4 cala Rc, NPT lub G. Zintegrowane jednostki filtra i regulatora oszczędzają miejsce i wymagają mniej orurowania. Dzięki funkcji przepływu wstecznego, urządzenie posiada mechanizm umożliwiający niezawodne i szybkie odprowadzanie ciśnienia powietrza po stronie wylotowej.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter Regulator & Filter Regulator w/Backflow Function
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 672 g |
|---|---|
| Materiał | zbiornik z poliwęglanem |
| Połączenie 1 | g 1/2 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Rozmiar obudoway | 40 mm |
| Przepływ objętościowy | 2000 l/min |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8.5 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 269,84 Netto
/ Sztuka
zł 331,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie