Filtr z regulatorem SMC AW20-F02CH-A

Modułowy filtr-regulator serii AW-A

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AW20-F02CH-A
Rubix:623923
EAN:3618035521512
AW10-40-A, AW Filter/Regulator Combination

Informacje techniczne

Materiałmiska z poliwęglanu
Połączenie 11/4
Dokładność filtrowania5 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Filtroreduktor AW20-F02CH-A


Ta kombinacja filtra i regulatora minimalizuje zajmowaną przestrzeń i instalację rurową poprzez integrację obu jednostek w jedną. Standardowe cechy obejmują regulator upustowy, który można szybko zablokować przez dociśnięcie pokrętła regulacyjnego. Dostępnych jest wiele opcji, w tym manometry, automatyczny spust, metalowa misa i pokrywy, różne nastawy ciśnienia itp. AW-A jest częścią rodziny modułowych jednostek przygotowania powietrza i może być łączony z innymi produktami o podobnych rozmiarach. Seria jest dostępna w 3 rozmiarach korpusu z przyłączami od 1/8 do 3/4 in w typach gwintów Rc, NPT lub G.
•Filtr-regulator typu modułowego
  • Zintegrowany filtr i regulator oszczędzają miejsce
  • Wymaga mniejszej ilości instalacji rurowej
  • Opcjonalny wbudowany manometr
  • Dostępny z wbudowanym mechanizmem zapobiegającym przepływowi zwrotnemu
  • Gwinty Rc, G(PF) lub NPT

    Size: 20
    Thread: F (G)
    Port Size: 02 (1/4)
    Accessory: CH (automatyczny spust typu pływakowego [N.C.] + montaż panelowy z nakrętką nastawną)
    Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
    Bowl: Poliwęglanowa misa
    Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction: None
    Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
    Made to Order: None
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)44x172x40 mm
    Waga Logistyczna214 g
    Materiałmiska z poliwęglanu
    Połączenie 11/4
    Dokładność filtrowania5 µm
    Rozmiar obudoway20 mm
    Przepływ objętościowy500 l/min
    Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
    176,45 Netto
    / Sztuka
    217,03 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie